Motion
H8021X 1 3/4

BROWNING
H8021X 1 3/4

1884717 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. de orificio, 21 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172262
No. Fabricante H8021X 1 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H8021X 1 3/4

1884717 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.7500 pulg. de orificio, 21 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172262
No. Fabricante H8021X 1 3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.2400 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.7100 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    8.52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1884717
  • Número de Upc del fabricante
    662289988310
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289988310

Descripción general

Descripción del fabricante
H8021X 1 3/4 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"