Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.2660 pulg.
- Proyección del concentrador1.1875 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro7.5550 pulg.
- Diámetro de paso7.0270 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso9.84 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH8022X1
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289988495
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988495
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.