Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Diámetro del cubo4.2660 pulg.
- Proyección del concentrador1.1875 pulg.
- Exterior Diámetro7.8760 pulg.
- Diámetro de paso7.3439 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso10.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de Upc del fabricante662289988563
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes23
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988563