Motion
H8024X 1 3/8

BROWNING
H8024X 1 3/8

1885037 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. de orificio, 24 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172293
No. Fabricante H8024X 1 3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H8024X 1 3/8

1885037 Piñones de orificio terminados - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. de orificio, 24 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02172293
No. Fabricante H8024X 1 3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.7500 pulg.
  • Outside Diameter  
    8.2000 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6610 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    10.70 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1885037
  • Número de Upc del fabricante
    662289988686
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289988686

Descripción general

Descripción del fabricante
H8024X 1 3/8 SPKT
  • Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo