Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.1875 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Length Through Bore1.7500 pulg.
- Outside Diameter8.2000 pulg.
- Diámetro de paso7.6610 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso9.60 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1885102
- Número de Upc del fabricante662289988716
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth24
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988716
Descripción general
Descripción del fabricante
H8024X 2 3/16 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura