Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.4375 pulg.
- Proyección del concentrador1-27/64 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 5/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro8.8400 pulg.
- Diámetro de paso8.296 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso12.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes26
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289988969