Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Proyección del concentrador1.4219 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro10.1140 pulg.
- Diámetro de paso9.5670 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso16.70 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Paso de número de cadena80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH8030X 1 3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289989362
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes30
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289989362
Descripción general
- Este producto tiene los piñones perforados con acabado y garantía de doble vida de Browning Exclusive están equipados con chaveta estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chaveta.