Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.6250 pulg.
- Diámetro del cubo4.7660 pulg.
- Proyección del concentrador1.4218 pulg.
- Exterior Diámetro10.1140 pulg.
- Diámetro de paso9.5667 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso16.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Número de Upc del fabricante662289989386
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes30
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289989386