Motion
B 1 1/2M

BROWNING
B 1 1/2M

Casquillo cónico dividido - Casquillo B, 1-1/2 in Bore, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02172375
No. Fabricante B 1 1/2M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
B 1 1/2M

Casquillo cónico dividido - Casquillo B, 1-1/2 in Bore, 3.6875 in Flg OD, 1.9375 in LTB, Material de acero
Artículo MI #02172375
No. Fabricante B 1 1/2M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    2.6250 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    2.5567 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    B
  • Brida exterior Diámetro  
    3.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5156 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16
  • Longitud hasta Agujero  
    1.9375 pulg.
  • Peso
    2.50

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    B 1 1/2M
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289861576
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    192 pulg.
  • UPC_NO
    662289861576

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO B X 1 1/2M
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"