Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.6250 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.5567 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Tamaño del casquilloB
- Brida exterior Diámetro3.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Longitud del tornillo1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16 pulg.
- Peso1.90
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB 1 15/16M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289861606
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO662289861606
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.