Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro grande Finalizar2.625 pulg.
- Diámetro del cilindro, extremo pequeño2.557 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.1250 pulg.
- Agujero Diámetro32 mm
- Tamaño del casquilloB
- Brida exterior Diámetro3.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Tamaño del chavetero10 x 4
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Longitud del tornillo1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18
- Peso2.77
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Dibujo CAD
- Tipo de bridaBrida sólida
- IncluyeTornillos de cabeza y extensión Clave
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB 32 MM
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289397167
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- Número de orificios de pernos3
- Tipo de productoCasquillos cónicos divididos
- Par de apriete del tornillo192 pulg.
- UPC_NO662289397167
Descripción general
- Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
- Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
- Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.
- Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.