Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6240 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.1875 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa4.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5630 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5630 pulg.
- En general Altura1.5625 pulg.
- Longitud total4.3750 pulg.
- Longitud total Diámetro4.3750 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
- Diámetro del piloto3.0000 pulg.
- Peso2.6 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVFCB-316
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460347059
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuestoVB-316
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVFCB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460347059
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo