Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.3750 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro5.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Ancho de la carcasa6.3750 pulg.
- Ancho del anillo interior2.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2500 pulg.
- En general Altura2.2656 pulg.
- Longitud total6.3750 pulg.
- Longitud total Diámetro6.3750 pulg.
- Ancho general6.3750 pulg.
- Diámetro del piloto4.5000 pulg.
- Peso7.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de rodamiento, negro oxidado interior
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVFCB-331
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460347127
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9752 lbf
- Capacidad de carga estática radial6601 lbf
- Cojinete de repuestoVB-331
- Tipo de selloSello de contacto de un solo labio con cabestrillo
- SerieVFCB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460347127
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo concéntrico BOA para una concentricidad casi perfecta
- Sello de contacto de un solo labio y dedo