Motion
50BS22HT 1 3/8
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., mandrinar para tallar, 1.3750 pulg. de calibre, 22 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #02172578
No. Fabricante 50BS22HT 1 3/8
Precio129.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., mandrinar para tallar, 1.3750 pulg. de calibre, 22 dientes, material de acero, con dientes endurecidos
Artículo MI #02172578
No. Fabricante 50BS22HT 1 3/8
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
Su precio$129.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.9917 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6563 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 X 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7220 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3917 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    .313-18 X 0,313 pulg.
  • Orificio terminado abastecido
    1 3/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.8125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.8125 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.343
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    2.19 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950162102
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de tornillos de fijación
    2
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    22
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Ubicación del tornillo de fijación
    (2) Tornillos de fijación (1) sobre KW y (1) a 90
  • UPC_NO
    697950162102

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS22HT 1 3/8 "DIENTE DE SIERRA" - KW Y 2 SS
  • Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
  • La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"