Especificaciones
Dimensions
- Anchura interior0.500 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.705 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.094 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.234 pulg.
- Longitud del pasador2.794 pulg.
- Diámetro del rodillo0.469 pulg.
- Resistencia a la tensión25000 lb
- Paso transversal0.898 pulg.
- Peso3.048 lb
Details
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoLubricado por inmersión en caliente
- Número de catálogo del fabricante51305
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces160
- Número de hebras a lo largo3
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051513056
Descripción general
Descripción del fabricante
DRV-60-3R-10FT;51305 60-3 RODILLO RIV
- Precio por pie
- Longitud total 10 pies