Motion
02-304080
Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 5 psi, caudal máx. de 200 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #02173124
No. Fabricante 02-304080
Precio966.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención en línea - Brida de la bomba - Montaje en línea, presión de fisuración de 5 psi, caudal máx. de 200 gpm, presión de funcionamiento máx. de 5000 psi
Artículo MI #02173124
No. Fabricante 02-304080
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
Precio966.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    80.5 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1-1/2 Brida SAE (código 62)

Detalles

  • Accionamiento
    Primavera
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención en línea
  • Presión de agrietamiento
    5 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    200 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida de la bomba - En línea
  • Material del sello
    Buna-N

Descripción general

Descripción del fabricante
DICPFV -12-05-10 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Estabilidad bajo presión
  • Mantenimiento mínimo
  • Detenga las fugas antes de que comiencen

También puede gustarle