Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.2260 pulg.
- Diámetro exterior5.8550 pulg.
- Diámetro de paso5.5780 pulg.
- Ancho de diente0.2260 pulg.
- Peso1.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1113182
- Número de Upc del fabricante662289442126
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289442126