Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.2260 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Diámetro exterior11.4330 pulg.
- Diámetro de paso11.1446 pulg.
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.3750 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante41A70
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289472154
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes70
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289472154
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200