Motion
41A84
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #02173127
No. Fabricante 41A84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 41 / 1/2 pulg., buje A, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #02173127
No. Fabricante 41A84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.2260 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6630 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.3721 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2260 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1113430
  • Número de Upc del fabricante
    662289532131
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289532131

Descripción general

Descripción del fabricante
41A84 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle