Motion
60A29
Sprocket de placa A de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #02173130
No. Fabricante 60A29
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., buje A, 29 dientes, material de acero
Artículo MI #02173130
No. Fabricante 60A29
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.3460 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.9368 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    4.50 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60A29
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289420803
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    29
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289420803

Descripción general

Descripción del fabricante
60A29 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo