Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Diámetro exterior10.9360 pulg.
- Diámetro de paso10.5132 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso10.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1113877
- Número de Upc del fabricante662289510887
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes44
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289510887
Descripción general
Descripción del fabricante
60A44 SPKT