Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.1250 pulg.
- Diámetro exterior15.9560 pulg.
- Diámetro de paso15.5237 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Peso24.84 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.1250 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60A65
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289570867
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes65
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289570867
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200