Especificaciones
Dimensions
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Diámetro exterior17.1500 pulg.
- Diámetro de paso16.7168 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso26.80 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1113968
- Número de Upc del fabricante662289630912
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes70
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289630912
Descripción general
Descripción del fabricante
60A70 SPKT