Especificaciones
Dimensions
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Diámetro exterior10.4340 pulg.
- Diámetro de paso9.8845 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso11.25 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1114040
- Número de Upc del fabricante662289561001
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes31
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289561001
Descripción general
Descripción del fabricante
80A31 SPKT
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 36 dientes en la cadena 40 a 160