Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del orificio9-3/4 pulg.
- Diámetro exterior11.390 pulg.
- Diámetro de paso10.838 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso13.30 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes34
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289591022
Descripción general
Descripción del fabricante
80A34 SPKT