Motion
80A44
Sprocket de placa A de calibre de serie - 80 / 1 pulg., buje A, 44 dientes, material de acero
Artículo MI #02173143
No. Fabricante 80A44
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 80 / 1 pulg., buje A, 44 dientes, material de acero
Artículo MI #02173143
No. Fabricante 80A44
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.5820 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.0175 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Peso
    24.30 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 1.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    80A44
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289511099
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    44
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289511099

Descripción general

Descripción del fabricante
80A44 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like