Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro exterior15.2200 pulg.
- Diámetro de paso14.6536 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Peso26.30 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.0000 a 1.0000 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante80A46
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289541119
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes46
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289541119
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200