Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Diámetro exterior36.5450 pulg.
- Diámetro de paso35.8171 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Peso273.75 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1114370
- Número de Upc del fabricante662289641246
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes90
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289641246