Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio1.3890 pulg.
- Diámetro exterior17.2840 pulg.
- Diámetro de paso15.9810 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Peso70.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1115757
- Número de Upc del fabricante662289599431
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289599431