Especificaciones
Dimensiones
- Longitud a través del orificio1.3890 pulg.
- Diámetro exterior18.8880 pulg.
- Diámetro de paso17.5670 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Peso85.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1115765
- Número de Upc del fabricante662289599462
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289599462