Motion
200A35
Sprocket de placa A de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., buje A, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02173176
No. Fabricante 200A35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., buje A, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02173176
No. Fabricante 200A35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    1.3890 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.2800 pulg.
  • Diámetro de paso
    27.8900 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    219.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1115872
  • Número de Upc del fabricante
    662289599578
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289599578

Descripción general

Descripción del fabricante
200A35 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle