Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.8438 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.7700 pulg.
- Diámetro de paso9.5520 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Peso6.26 lb
- Juegos de dientes de ancho0.1680 pulg.
Detalles
- Rango de calibresDe 0.6250 a 1.5000 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante35B80
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289583225
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes80
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289583225
Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.