Motion
60B41
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 41 dientes, material de acero
Artículo MI #02173190
No. Fabricante 60B41
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 60 / 3/4 pulg., B Hub, 41 dientes, material de acero
Artículo MI #02173190
No. Fabricante 60B41
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7969 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2200 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.7980 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    12.57 lb

Details

  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60B41
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289550951
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    41
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289550951

Descripción general

Descripción del fabricante
60B41 SPKT
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo