Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro exterior11.0700 pulg.
- Diámetro de paso10.5200 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso20.15 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1158211
- Número de Upc del fabricante662289461158
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes33
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289461158
Descripción general
Descripción del fabricante
80B33 SPKT
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 35 dientes en cadena 35 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta