Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.2500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro exterior24.6000 pulg.
- Diámetro de paso23.8800 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Peso99.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3402096
- Número de Upc del fabricante662289027064
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes60
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289027064
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable