Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Diámetro exterior29.3800 pulg.
- Diámetro de paso28.6570 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Peso131.25 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3402112
- Número de Upc del fabricante662289027088
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes72
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289027088
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable