Motion
120B35

BROWNING
120B35

Rueda dentada de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02173208
No. Fabricante 120B35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
120B35

Rueda dentada de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., B Hub, 35 dientes, material de acero
Artículo MI #02173208
No. Fabricante 120B35
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5781 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.5700 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.7340 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Peso
    67.50 lb

Detalles

  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    120B35
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289451319
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    35
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289451319

Descripción general

Descripción del fabricante
120B35 SPKT
  • Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno