Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0625 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro exterior22.3500 pulg.
- Diámetro de paso22.9350 pulg.
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Peso109.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3402195
- Número de Upc del fabricante662289027163
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes45
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289027163
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable