Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0625 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.5000 pulg.
- Diámetro exterior23.7900 pulg.
- Diámetro de paso25.7980 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Peso127.40 lb
Detalles
- Rango de calibresDe 1.4375 a 4.5000 pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante120C48
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289027170
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes48
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289027170
Descripción general
- Cuando piensas en Sprockets - Piensa en Browning Made with Minimum bore, sin llavero ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.