Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Diámetro exterior17.0300 pulg.
- Diámetro de paso15.9580 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Peso84.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1159508
- Número de Upc del fabricante662289581658
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes25
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289581658
Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 25 dientes en la cadena 40 a 160
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta