Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.9375 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.2500 pulg.
- Diámetro exterior20.2300 pulg.
- Diámetro de paso19.1340 pulg.
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Peso105.00 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1159532
- Número de Upc del fabricante662289641635
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes30
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289641635
Descripción general
Descripción del fabricante
160B30 SPKT
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable