Motion
200B22

BROWNING
200B22

Rueda dentada de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #02173227
No. Fabricante 200B22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
200B22

Rueda dentada de calibre de serie - 200 / 2-1/2 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #02173227
No. Fabricante 200B22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.8900 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.5670 pulg.
  • Ancho de diente
    1.3890 pulg.
  • Peso
    127.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1159805
  • Número de Upc del fabricante
    662289602025
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    662289602025

Descripción general

Descripción del fabricante
200B22 SPKT
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
  • Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
  • Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like