Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cubo8.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio4.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio5.7500 pulg.
- Diámetro exterior21.2900 pulg.
- Diámetro de paso19.9470 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Peso158.00 lb
Details
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1159813
- Número de Upc del fabricante662289632053
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes25
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO662289632053
Descripción general
Descripción del fabricante
200B25 SPKT
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable