Motion
3545X3/4

BROWNING
3545X3/4

1130087 Piñones de orificio terminados - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de orificio, 45 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173232
No. Fabricante 3545X3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
3545X3/4

1130087 Piñones de orificio terminados - 35 / 3/8 pulg., acabado con ranura, 0.7500 pulg. de orificio, 45 dientes, acero, material de dientes endurecidos
Artículo MI #02173232
No. Fabricante 3545X3/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8438 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5880 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.3760 pulg.
  • Ancho de diente
    0.168 pulg.
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3545X3/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289383283
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289383283

Descripción general

Descripción del fabricante
3545X3/4 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno