Motion
4045X 1 1/2

BROWNING
4045X 1 1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #02173239
No. Fabricante 4045X 1 1/2
Precio311.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4045X 1 1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 40 / 1/2 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #02173239
No. Fabricante 4045X 1 1/2
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
Precio311.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    27/32 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg., 5/16 x 5/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.4500 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.168 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    3.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289712878

Descripción general

Descripción del fabricante
4045X 1 1/2 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno