Motion
4060X 1 1/4

BROWNING
4060X 1 1/4

3924230 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.2500 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02173241
No. Fabricante 4060X 1 1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4060X 1 1/4

3924230 corona dentada acabada - 40 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.2500 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02173241
No. Fabricante 4060X 1 1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8438 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.8410 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5540 pulg.
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Peso
    7.28 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4060X 1 1/4
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289700882
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289700882

Descripción general

Descripción del fabricante
4060X 1 1/4 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle