Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.8438 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16
- Longitud hasta Agujero1.1250 pulg.
- Exterior Diámetro9.8410 pulg.
- Diámetro de paso9.5540 pulg.
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Peso7.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Paso de número de cadena40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante4060X 1 1/2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289712892
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes60
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289712892
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.