Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Length Through Bore1.0000 pulg.
- Outside Diameter3.7800 pulg.
- Diámetro de paso3.5130 pulg.
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Peso1.84 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3924255
- Número de Upc del fabricante662289700905
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289700905
Descripción general
Descripción del fabricante
4122X5/8 SPKT
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero