Motion
4125X1

BROWNING
4125X1

1131234 corona dentada acabada - 41 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02173248
No. Fabricante 4125X1
Precio88.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
4125X1

1131234 corona dentada acabada - 41 / 1/2 pulg., acabada con chaveta, 1.0000 pulg. de calibre, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #02173248
No. Fabricante 4125X1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7813 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2580 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9890 pulg.
  • Ancho de diente
    0.227 pulg.
  • Peso
    2.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    41 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    4125X1
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289384181
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289384181

Descripción general

Descripción del fabricante
4125X1 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle