Motion
5060X 1 15/16

BROWNING
5060X 1 15/16

3924529 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.9375 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02173259
No. Fabricante 5060X 1 15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
5060X 1 15/16

3924529 corona dentada acabada - 50 / 5/8 pulg., acabada con chaveta, 1.9375 pulg. de calibre, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #02173259
No. Fabricante 5060X 1 15/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.7240 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    12.3010 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9420 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    12.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Paso de número de cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    Tipo B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    5060X 1 15/16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289701162
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    60
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    662289701162

Descripción general

Descripción del fabricante
5060X 1 15/16 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno